SUPER-STRUT A1202-12 スロットチャンネル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル |
深さ | 1-5 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 12 |
内寸法 | 144x 1.63x 3.26 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1-5 / 8」 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | ゲージ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200SL GD 120.00 | 1.62 " | ゴールド | 1.625 " | 金メッキ | 12 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥23,402 | 見積依頼
| |
FS-500SL GD 120.00 | 1.62 " | ゴールド | 13 / 16 " | 金メッキ | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥14,503 | 見積依頼
| |
A1200HS-10SS | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | - | 12 | 10 " | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-6 | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 金メッキ | 12 | 6" | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20WH | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 白いウレタンパウダー | 12 | 20のフィート | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20-PG | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 事前に亜鉛メッキ | 12 | 20のフィート | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20-HDG | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 溶融亜鉛めっき | 12 | 20のフィート | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。