入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルユニバーサルパイプストラップ |
ケーブル範囲 | 1.508〜1.660インチ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1-1 / 4」 |
深さ | 1-1 / 4」 |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
材料 | 冷間成形鋼 |
最大クランプ径 | 1.66 " |
最小クランプ径 | 1.508 " |
厚さ | 12Ga。 |
番手 | 1-1 / 4」 |
タイプ | EMT、IMC、フレキシブル、リジッド |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル範囲 | コンジットサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
703 1 1 / 2EG | 1.738〜1.900インチ | 1-1 / 2」 | - | ¥8,126 | ||
703 2EG | 2.195〜2.375インチ | 2" | 2" | ¥9,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。