STREN-FLEX EEF4-912-12 ウェブスリング アイ アイ 長さ 12 フィート 66000 ポンド キャップ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 132,000ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 52,800ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 32 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 4 |
スリング評価 | 3タイプ |
スリングタイプ | フラットアイとアイ |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 66,000ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 12 " |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 17.91 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 42.01 |
船幅(cm) | 15.67 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 耐摩耗性カバー | 幅(Width) | 色 | 目の長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEF1-901-10 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 10ft。 | ¥5,418 | |
EEF1-901-12 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 12ft。 | ¥5,990 | |
EEF1-901-18 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 18ft。 | ¥7,543 | |
EEF1-901-20 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 20ft。 | ¥7,966 | |
EEF1-901-3 | 1600ポンド | 3200ポンド | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 3ft。 | ¥4,073 | |
EEF1-901-4 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 4ft。 | ¥4,349 | |
EEF1-901-6 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 6" | ¥4,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。