入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 3時間。 45分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) |
バッテリーパックの交換 | 90335 |
バッテリーサイズ | サブC |
バッテリタイプ | NiCad |
ビームの距離 | 68m(高)、37m(低) |
ボディカラー | オレンジ |
ボディ材質 | ナイロン |
キャンドルパワー | 730(高)、230(低) |
充電時間 | 8〜10時間。 |
コードタイプ | AC / DC |
直径 | 2.75 " |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 洪水ビーム |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 9" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 163/50ルーメン |
光出力モード | 3 |
ルーメン | 163/50 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 163 |
バッテリーの数 | 1 |
再充電の数 | 1,000 |
高い設定での実行時間 | 3.8時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラス I および II ディビジョン 1、グループ C、D、F、G。 クラスIII; T コード: T4; Exia;NON-INCENDIVE: クラス I ディビジョン 2; グループA、B、C、D、TコードT4 |
スイッチタイプ | エレクトロニック |
水の浸透度 | IPX4、水の浸透 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | ルーメン | バッテリーの燃焼時間 | ビームの距離 | 最大ルーメン出力 | 高い設定での実行時間 | ボディカラー | キャンドルパワー | フォーカス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91627 | 163/50 | 3時間。 45分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) | 68m(高)、37m(低) | 163 | 3.8時間 | イエロー | 730(高)、230(低) | 洪水ビーム | ¥62,568 | ||
91727 | 150/55 | 3時間。 30分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) | 210m(高)、115m(低) | 150 | 3.5時間 | イエロー | 12,900(高)、4300(低) | スポットビーム | ¥56,565 | ||
91757 | 150/55 | 3時間。 30分lm \ 12時間。 lm、8時間。 lm(フラッシュ)、20日、lm(ムーンライト) | 210m(高)、115m(低) | 150 | 3.5時間 | オレンジ | 12,900(高)、4300(低) | スポットビーム | ¥59,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。