入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的な懐中電灯 |
バッテリタイプ | リチウム |
ビームの距離 | 140m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.18 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドロップレーティング | 未評価 |
フォーカス | 広い |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2-37 / 64」 |
水晶体物質 | ボロフロートガラス |
ルーメン | 500 |
装着タイプ | レール |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 5000 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX7 |
船の重量(kg) | 0.16 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。