入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 6時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 130m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 1.63 " |
ボディ材質 | ポリマー樹脂 |
キャンドルパワー | 4200 |
直径 | 1" |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 100 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 100 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 100 |
バッテリーの数 | 4 |
ピークビーム強度 | 4200cd |
交換用ランプ | 68052 |
交換ランプ | 有り |
高い設定での実行時間 | 6時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラス1,2Div 1、グループC、D、F、Gクラス1、Div 2、グループA、B、C、D、クラス3、温度コードT4、ガス状鉱山での使用が許可、メタン/空気のみ承認なし。20-A060002-0、該当する欧州コミュニティ指令に適合 |
スイッチタイプ | プッシュボタン/テールスイッチ |
水の浸透度 | IP67、1mまで30分間防水。 |
バッテリー付きの重量 | 7.6オンス |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | 直径 | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | ドロップレーティング | フォーカス | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90642 | 2.875 " | いいえ | 3.5/16時間 | 2m | 調節可能 | 2m | 50,000時間 | 9.187 " | ¥32,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。