入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5/16時間 |
バッテリーパックの交換 | 製造元No.90542 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 68 / 37m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 2.75 " |
ボディ材質 | ナイロンポリマー |
キャンドルパワー | 11,500/350 |
直径 | 2.875 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 調節可能 |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 9.187 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 200/63ルーメン |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 200/63 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 200 |
バッテリーの数 | 4 |
再充電の数 | 1000 |
ピークビーム強度 | 1150 / 350cd |
高い設定での実行時間 | 3.5時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | 指定なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 23.1オンス |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | ドロップレーティング | フォーカス | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68602 | 1" | 有り | 6時間 | 1m | 固定の | 1m | 50K時間 | 7" | ¥14,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。