入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
長さ | 4.375 " |
サイズ | H 1-1 / 8 "W 2-1 / 2" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | - | 5 5 / 16 " | H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2" | ¥3,589 | ||
605365 | - | 3" | H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2" | ¥4,330 | ||
605687 | - | 3 39 / 64 " | H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16" | - | 見積依頼
| |
605840 | - | 4.25 " | H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32" | - | 見積依頼
| |
100008 | OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8" | - | H 2 " | - | 見積依頼
| |
100016 | OD 7 "ID 5-9 / 16" | - | H 2-7 / 16 " | ¥1,955 | ||
100040 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | H 1-7 / 8 " | ¥1,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。