入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非粘着性材料カッター |
正確さ | +/- 1 mm |
コアホルダー | 1 "、1.4"、3 " |
カット精度 | +/- 0.04 " |
カットスタイル | ストレートギリオットカット |
切削長さ | 1.18〜39インチ |
ディスプレイ | LED製品 |
高さ | 6.2 " |
長さ | 5.4 " |
最大切断幅 | 2" |
最大。 ロール外径 | 7" |
厚さ | 0.25 "/ 6 mm |
電圧 | 117V |
幅(Width) | 9.7 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8422409160 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 切削長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZCM1500W | 0.79〜39インチ | 9.8 " | ¥217,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。