入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テープディスペンサー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼および頑丈なプラスチック |
コアホルダー | 1 "、1.4"、3 " |
カット精度 | +/- 0.04 " |
切削長さ | 0.79〜39インチ |
送り速度 | 5.7インチ/秒 |
高さ | 6.3 " |
長さ | 9.7 " |
長さ設定 | デジタル |
最大。 ロール外径 | 7" |
最大テープ幅 | 2" |
テープの納期 | "0.79へ" 39 |
テープ幅 | 0.28〜2インチ |
幅(Width) | 5.3 " |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8472909080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 構造 | 切削長さ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | テープ幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM1000B | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.79〜39インチ | 6.3 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 0.125〜1インチ | 5.3 " | ¥168,733 | ||
ZCM1000C | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.79〜39インチ | 6.3 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 0.28〜2インチ | 5.3 " | ¥156,901 | ||
ZCM1000D | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.2〜39インチ | 6.3 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 0.28〜2インチ | 5.3 " | ¥157,777 | ||
ZCM1000E | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.79〜39インチ | 6.3 " | XNUMXロールテープディスペンサー | 9.7 " | 0.28〜2インチ | 5.3 " | ¥167,858 | ||
ZCM1000K | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.79〜39インチ | 6.5 " | テープディスペンサー | 10.2 " | 0.5〜1.1インチ | 5.3 " | ¥224,393 | ||
ZCM1000NM | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.79〜39インチ | 5.9 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 0.28〜2インチ | 5.4 " | ¥182,756 | ||
ZCM1000T | 鋼および頑丈なプラスチック | 0.79〜39インチ | 6.3 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 0.28〜2インチ | 5.3 " | ¥148,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。