ウエストワードクラブハンマー
ウェストワード ドリル ハンマーは、コンクリート、レンガ、石などの硬い表面に穴を開けるように設計された特殊なツールです。 重いスチールヘッドと短いハンドルが特徴で、制御された集中的な打撃を提供し、ハンドドリル用のチゼル、パンチ、スター/スペードビットの駆動に最適です。...続きを见る
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドル材料 | テザー対応 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 頭の重さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22XP73 | 12 " | 2" | 加硫ゴムと鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | こんにちはVisOrange | 3.5 " | 鍛鋼 | 2-1 / 2ポンド | ¥10,850 | |
A | 22XP74 | 12 " | 2" | 加硫ゴムと鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | こんにちはVisOrange | 4.5 " | 鍛鋼 | 4ポンド | ¥10,359 | |
B | 39CF10 | 16 " | 1 39 / 64 " | 鋼強化ゴム | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | オレンジ | 3.5 " | 鋼 | 2-1 / 2ポンド | ¥12,928 |
動作メカニズム
- ハンマーは、チャックまたはクランプにしっかりと保持されたノミまたはドリル ビットを叩くために使用されます。
- オペレーターは、ハンドルに力を加えて、スイング動作を使用してチゼルまたはドリル ビットを表面に打ち込みます。
- この動作とビットの回転を組み合わせることで、ハンマーはほとんど力を加えずに材料を分解して取り除くことができます。
よくある質問
リブ付きグリップの目的は何ですか?
これらのスチール製ハンドルのリブ付きデザインは、表面に沿って盛り上がった隆起または隆起を特徴としています。 これらのリッジは、安全で快適なグリップを提供し、ユーザーがハンマーをよりしっかりと保持し、打撃中の疲労を軽減することを可能にします.
これらの製品は何でできていますか?
ウェストワード ドリル ハンマーはスチール構造で、耐久性があり、ソフト フェース ハンマーよりも強力な打撃が可能です。 周囲の素材を傷つける心配がなく、硬い表面を叩くのに適しています。
これらのスチール製ハンドルに加硫ゴムを使用する利点は何ですか?
ゴムが滑りにくく振動を吸収し、手の負担を軽減します。 材料は化学物質、熱、圧力で処理され、ハンマーの耐久性と耐摩耗性が向上します。
丸い顔の形の目的は何ですか?
打撃面の丸い形状は、打撃の力を均等に分散させ、掘削面の欠けや損傷のリスクを軽減します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マーキングおよび警告テープ
- ガーデンホース
- クラスGヒューズ
- 壁および庭の消火栓付属品
- オフィスおよび住宅用除湿機
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ディスペンシングガン
- フードサービス機器および機器
- 冷凍試験装置
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- WESTWARD スプラインメトリックラチェットコンビネーションレンチ
- BRADY 反射バンディングテープ、赤
- ADVANCE TABCO 機器スタンド
- VESTIL SWAシリーズストレッチラップマシン
- HEATHROW SCIENTIFIC 試薬リザーバー、容量100mL
- JACKSON SAFETY イヤーマフ
- WATTS ガス遮断弁
- CLE-FORCE ダブルエンドドリル
- HUMBOLDT 屈曲ビームアタッチメント