入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールルール、フレキシブル |
構造 | 硬化および焼き戻し工具鋼 |
終了 | サテンクローム |
卒業タイプ | 5R |
卒業 | 32、64、10、100 |
長さ | 24 " |
マーキング | C305R-24 |
UPC | 747216333903 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業タイプ | 卒業 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C310K-6 | 10R | 64、32、 | 6" | 1 / 2 " | ¥8,181 | ||
C303R-6 | 3R | 32、64、10、50 | 6" | 1 / 2 " | ¥7,732 | ||
C305R-6 | 5R | 32、64、10、100 | 6" | 1 / 2 " | ¥7,858 | ||
C305R-12 | 5R | 32、64、10、100 | 12 " | 1 / 2 " | ¥16,549 | ||
C316R-6 | 16R | 32、64、50、100 | 6" | 1 / 2 " | ¥8,230 | ||
C334-150 | 34 | 10分の50、1分の2、mm、XNUMX/XNUMXmm | 150 mm | 12 mm | ¥9,362 | ||
C304R-24 | 4R | 64、32、8、16 | 24 " | 3 / 4 " | ¥34,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。