定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー SF2012EU ドリル ブッシュ スリップ固定ドリル サイズ 5/32 インチ | AA3EDV 11H980

APPROVED VENDOR SF2012EUドリルブッシュスリップ固定ドリルサイズ5/32インチ

在庫あり
アイテム:AA3EDV モデル:SF2012EU相互参照:11H980

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,923 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドリルブッシング
ブッシュタイプスリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ
同心度公差0.0003 "TIR最大
ドリルサイズ5 / 32 "
終了
硬度RC62-64
内部径5 / 32 "
内径内許容範囲0.0001- + 0.0004 "
材料52100スルー硬化
外径5 / 16 "
外径許容範囲-0.0005 --- 0.0007 "
全体の長さ(Overall Length)3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)1.39
船幅(cm)1.39
HSコード8207907585
原産国GB

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ブッシュタイプ同心度公差ドリルサイズ内部径内径内許容範囲外径外径許容範囲価格
承認されたベンダー SF11212OM ドリル ブッシュ タイプ スリップ固定ドリル サイズ 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655
承認されたベンダー SF11212OP ドリルブッシュタイプ スリップ固定ドリル サイズ 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655
承認されたベンダー SF11212OR ドリル ブッシュ タイプ スリップ固定ドリル サイズ 1 インチ | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655
承認されたベンダー SF11212OW ドリル ブッシュ タイプ スリップ固定ドリル サイズ 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655
承認されたベンダー SF11212OZ ドリル ブッシュ タイプ スリップ固定ドリル サイズ 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大1-3 / 64」1-3 / 64」0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655
承認されたベンダー SF11212PB ドリルブッシュタイプ スリップ固定ドリル サイズ 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大1-1 / 16」1-1 / 16」0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655
承認されたベンダー SF11212PH ドリル ブッシュ タイプ スリップ固定ドリル サイズ 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ0.0005 "TIR最大1-3 / 32」1-3 / 32」0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003」¥8,655

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR SF2012EUドリルブッシュスリップ固定ドリルサイズ5/32インチ
¥4,923 /単価