STARRETT フレキシブル スチール ルール
形式 | モデル | 卒業タイプ | 卒業 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C303R-6 | 3R | 32、64、10、50 | 6" | 1 / 2 " | ¥7,732 | |
B | C304R-24 | 4R | 64、32、8、16 | 24 " | 3 / 4 " | ¥34,010 | |
A | C305R-6 | 5R | 32、64、10、100 | 6" | 1 / 2 " | ¥7,858 | |
A | C305R-12 | 5R | 32、64、10、100 | 12 " | 1 / 2 " | ¥16,549 | |
A | C305R-24 | 5R | 32、64、10、100 | 24 " | 3 / 4 " | ¥36,607 | |
C | C310K-6 | 10R | 64、32、 | 6" | 1 / 2 " | ¥8,181 | |
D | C316R-6 | 16R | 32、64、50、100 | 6" | 1 / 2 " | ¥8,230 | |
E | C334-300 | 34 | 10分の50、1分の2、mm、XNUMX/XNUMXmm | 300 mm | 12.7 mm | ¥20,253 | |
E | C334-150 | 34 | 10分の50、1分の2、mm、XNUMX/XNUMXmm | 150 mm | 12 mm | ¥9,362 |
柔軟な鋼のルール
Starrett鋼のルールは、ワークピースを測定し、製造および機械加工アプリケーションのラインをレイアウトするために設計されています。 それらは、衝撃強度のための硬化および焼き戻し工具鋼構造と、高い耐摩耗性のためのサテンクロム仕上げを特徴としています。 6〜24インチの長さで利用できる、これらの柔軟なルールの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電流プローブ
- ダクト付きヒュームフード
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- ロードバインダー
- HVACコントロールボールバルブ
- ユーティリティカート
- 交通安全
- 室内空気質
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- グラスファイバー
- TENNSCO 直立フレーム
- LEESON コンジットボックス、三相、リジッドベースを備えた防爆モーター
- APOLLO VALVES 61-500シリーズインラインソフトシートチェックバルブ
- GRUVLOK プラグ
- DAZOR LED Stretchviewモバイルフロアスタンド拡大鏡、42インチ
- EATON A200 シリーズ NEMA モーター制御補助接点キット
- CHICAGO HARDWARE ターンバックル
- WEILER カップブラシ
- CONDOR ゲートバルブのロックアウト