入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングクリアヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ナチュラル |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 3.5 " |
ドアリーフ幅 | 2 9 / 64 " |
扉の厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
終了 | サテン真鍮 |
フレームリーフの長さ | 1.75 " |
フレームリーフ幅 | 3.5 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 3.5 " |
葉あたりの穴 | 3 |
葉の厚さ | 0.123 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
利き手 | 左手または右手 |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 90度 |
スタンレークラス番号 | F248 |
スタンレーEDP番号 | 05-4503 |
幅(Width) | 2 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | ベアリングタイプ | ドアリーフ幅 | 利き手 | 関節可動域 | 終了 | フレームリーフ幅 | 葉あたりの穴 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F248 3 5 SWG-CLR ドアヒンジ P STL | ほぞ穴 | シンプルスタイル | 6" | 手渡さない | 180度 | プライムコートグレー | 6" | 3 | ¥14,008 | ||
FBB248 4 5 SWG-CLR ドアヒンジ 26D STL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥46,580 | ||
FBB278 4 5 HWSWGCLRドアヒンジ26DSTL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥69,867 | ||
F248 3 5SWG-CLRドアヒンジ26DSTL | ほぞ穴 | シンプルスタイル | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 3 | ¥17,284 | ||
FBB258 4 5 SWG-CLR ドアヒンジ 26D STL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥48,367 | ||
FBB268 5 HW SWG-CLR ドアヒンジ 26D STL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥72,998 | ||
CB278 4 5 26D SC ドアヒンジ STL | ほぞ穴 | 隠された | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥68,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。