FIBRE-METAL BY HONEYWELL パッシブ溶接ヘルメット、レンズシェード 10
ハネウェル ファイバーメタル受動的溶接ヘルメットは、溶接アークや UV / IR 放射からの保護が必要な溶接および切断プロセス、金属加工、建設、自動車修理、造船、パイプライン作業、メンテナンスおよび修理作業で使用されます。
形式 | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5906BK | ブラック | 熱可塑性プラスチック | ¥19,603 | |
B | 5906GY | グレー | 熱可塑性プラスチック | ¥18,617 | |
C | 906GY | グレー | 熱可塑性プラスチック | ¥18,347 | |
D | 110PWE | ホワイト | グラスファイバー | ¥20,036 |
動作メカニズム
- ヘルメットをかぶれば、快適なフィット感が得られます。
- 安定性と快適さのためにヘッドギアを調整します。
- レンズを目の前に配置購入に進む、鮮明な視界が得られます。
- 溶接アークが発生購入に進む、自動減光レンズが作動します。
- レンズは溶接に適した色合いに暗くなります。
- 目の保護のため、レンズが暗い状態のまま溶接してください。
- 溶着後はレンズが通常の状態に戻り、クリアな視界が得られます。
- ヘッドギアのストラップを緩めてヘルメットを取り外します。
- ヘルメットは乾燥した清潔な場所に保管してください。
特徴
- 伸縮式の蓋が付いており、広告を鮮明に拡大して見ることができます。
- これらの溶接ヘルメットには、精度を高めるために成形されたガラスホルダーが付いています。
- クリアな視界を実現するシェードXNUMXフィルターレンズが付属しています。
- これらの溶接ヘルメットは、溶接による損傷を軽減するために W10 の溶接シェード指定を提供します。
- 熱可塑性プラスチック構造を採用し、構造剛性を高め、摩耗、腐食、引き裂き、磨耗に耐えます。
規格と承認
- ANSI
- CSA
よくある質問
これらのヘルメットはプラズマ切断中の使用に適していますか?
米国溶接協会 (AWS) によると、これらのシェード 10 ヘルメットは 100 ~ 200A のプラズマ切断用途に適しています。
受動溶接ヘルメットの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
受動的溶接ヘルメットを維持するには、外側のシェルとレンズ フィルターを定期的に掃除する必要があります。 柔らかい布またはスポンジに中性洗剤と水を含ませて使用し、ヘルメットの表面から汚れ、ほこり、破片を取り除きます。 レンズを傷つける可能性がある研磨剤入りのクリーナーや粗い素材の使用は避けてください。 さらに、ヘルメットに損傷の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて摩耗した部品を交換してください。
パッシブ溶接ヘルメットはオーバーヘッド溶接に適していますか?
はい、パッシブ溶接ヘルメットはオーバーヘッド溶接に使用できます。 ただし、頭上の位置で作業する場合は、ヘルメットを適切な位置に保ち、適切な保護を確保するために、首の強度と安定性をさらに高める必要がある場合があります。
これらの溶接ヘルメットを掃除およびメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 使用後は毎回、ヘルメットの外側を清潔な湿らせた布で拭き、ほこりや破片を取り除いてください。
- レンズに飛沫、汚れ、傷がないか点検してください。 必要に応じて、製造元の指示に従ってレンズを取り外してクリーニングしてください。
- 中性洗剤溶液または専用のレンズクリーナーを使用してレンズを掃除してください。 柔らかい布やレンズ拭き用ティッシュでレンズを優しく拭きます。
- ヘッドギアとストラップに摩耗や損傷の兆候がないか確認してください。 適切な機能と快適性を確保するために、磨耗または破損した部品を交換してください。
- ヘルメットのシェルに亀裂、へこみ、その他の損傷がないか点検します。 問題が見つかった場合は、メーカーに修理または交換のオプションについて問い合わせてください。
- 溶接ヘルメットは、直射日光や極端な温度を避け、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- メーカーのガイドラインに従って、自動減光レンズのバッテリーまたは電源を定期的にチェックし、必要に応じて交換してください。
溶接ヘルメットを使用する際にはどのような安全対策を講じるべきですか?
- 頭にしっかりと快適にフィットする溶接ヘルメットを着用して、最大限の保護を提供し、制限のない動きを可能にします。
- 溶接中に発せられる強い光から目を保護するために、溶接プロセスと材料に適したシェード レベルを選択してください。
- レンズに亀裂、傷、損傷がないか定期的に検査してください。 鮮明な視界と適切な保護を維持するために、損傷したレンズを交換してください。
- 溶接に伴う潜在的な危険から身を守るために、安全メガネ、手袋、難燃性衣類などの追加の個人用保護具を使用してください。
- 有害な紫外線や赤外線への曝露を避けるために、溶接アークから安全な距離を保ってください。 使用している特定の溶接プロセスの推奨ガイドラインに従ってください。
溶接ヘルメットを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- ヘルメットが目と顔の保護に関する業界の安全基準を満たしていることを確認してください。
- 行う溶接の種類に応じて、適切なレンズ シェードを選択してください。
- 溶接中の視認性を高めるために、十分で快適な視界を備えたヘルメットを選択してください。
- 高品質で耐久性のある素材で作られたヘルメットを選びましょう。
- 調節可能なヘッドギアと快適なクッションシステムを確認してください。
- 疲労を最小限に抑えるために軽量のヘルメットを選択してください。
- アークが発生購入に進むヘルメットの反応時間が自動的に暗くなることを考慮してください。
- さまざまな溶接条件に対するヘルメットの反応をカスタマイズするには、調整可能な感度設定を探してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンドペーパーシート
- プラットフォームトラック
- オイル除去フィルター
- パイプスレッディングダイヘッド
- 空気圧コントローラー
- チューブ継手
- ルーフベンチレーター
- アンカー
- カーペットツールキット
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- INGERSOLL-RAND アングルスタイルエアインパクトレンチ、トルク範囲:45〜160 ft.-lb.
- MARKEL PRODUCTS 商業/建築用電気ウォールヒーター
- APPLETON ELECTRIC RBシリーズスレッドリジッドコンジット
- MJ MAY ロールストック、10フィートX18インチ
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、1 / 16インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 /16-24Unefに移動
- HUMBOLDT ユニバーサルスプリッター
- MORSE DRUM アッパージョー
- BROWNING No.140チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 4ピッチ