入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッシブ溶接ヘルメット |
色 | ホワイト |
グラフィック | なし |
ヘッドギア | ネオプレンストラップ |
レンズシェード | 10 |
材料 | グラスファイバー |
アークセンサーの数 | 0 |
プレートの高さ | 2" |
プレート幅 | 4-1 / 4」 |
製品データシート | ファイバーメタル-by-honeywell-110pwe.pdf |
UPC | 662463721276 |
表示エリア | 2 "x 4-1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | US |
A. このハネウェル ファイバー メタル溶接ヘルメットは、常にフィットするゴム製ヘッドバンドを備えており、快適でありながら頻繁に再調整が可能です。
A. この白い溶接ヘルメットはグラスファイバー構造になっており、最も過酷な環境でも湿気、衝撃、ひび割れや亀裂に対する耐性を備えています。
A. はい、このハネウェル ファイバー メタル溶接ヘルメットのレンズは、UV (紫外線) および IR (赤外線) 光からユーザーの目を保護します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。