入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングクリアヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
コーナー | 正方形である |
ドアリーフ幅 | 6" |
終了 | プライムコートグレー |
フレームリーフ幅 | 6" |
Hardware | 同梱 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 3 |
負荷容量 | 75.0ポンド |
材料 | 亜鉛 |
取り付け | ほぞ穴 |
ワイヤーの数 | 0 |
利き手 | 手渡さない |
ピン径 | 1 / 4 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 180度 |
必要なドアの厚さ | 1.375 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
プロダクト | モデル | 取り付け | ベアリングタイプ | ドアリーフ幅 | 利き手 | 関節可動域 | 終了 | フレームリーフ幅 | 葉あたりの穴 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F248 3 5 SWG-CLR ドアヒンジ 4 STL | フルサーフェス | シンプルスタイル | 2 9 / 64 " | 左手または右手 | 90度 | サテン真鍮 | 3.5 " | 3 | ¥7,679 | ||
FBB248 4 5 SWG-CLR ドアヒンジ 26D STL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥46,580 | ||
FBB278 4 5 HWSWGCLRドアヒンジ26DSTL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥69,867 | ||
F248 3 5SWG-CLRドアヒンジ26DSTL | ほぞ穴 | シンプルスタイル | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 3 | ¥17,284 | ||
FBB258 4 5 SWG-CLR ドアヒンジ 26D STL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥48,367 | ||
FBB268 5 HW SWG-CLR ドアヒンジ 26D STL | ほぞ穴 | 玉 | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥72,998 | ||
CB278 4 5 26D SC ドアヒンジ STL | ほぞ穴 | 隠された | 6" | 手渡さない | 180度 | サテンクローム | 6" | 4 | ¥68,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。