STANDARD PUMP SPFG10SSS ダブルダイヤフラムポンプ、最大 41 Gpm、サントプレン、シングルマニホールド接続、1 1/2 インチサイズ
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
アイテム価格 | ダイヤフラムポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | ATEX.jpg、CE.png |
空気入口サイズ | 1/2FNPT |
ボール材料 | サントプレンR |
シートの材質を確認してください | 316ステンレススチール |
高さ | 16 13 / 64 " |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
インレット/アウトレットサイズ | 1 1 / 2 " |
長さ | 16 5 / 16 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
マックス。 フロー | 41 gpm |
最大フローGPM | 41 gpm |
マックス。 使用圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 16 " |
セルフプライミングウェット | 29のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 8 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 27 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。