STAFFORD MFG シャフトカラー フェースマウント 1ピース分割 クランプタイプ 208-1/2インチボア スチール FC1L2
アイテム: CJ6JMN
モデル: FC1L208
¥16,332 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 2-1 / 2」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1026 |
材料 | 鋼 |
取付穴 | 5 / 16-18 |
外径 | 3.750 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.88 " |
原産国 | USA |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | グレード | 材料 | 取付穴 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1L008 | 0.406 " | 1 / 2 " | 1215 | 鋼 | 8-32 | 1.125 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥3,715 | 見積依頼
|
FC1L009 | 0.438 " | 9 / 16 " | 1215 | 鋼 | 10-24 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | ¥4,565 | 見積依頼
|
FC1L010 | 0.438 " | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 10-24 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | ¥3,848 | 見積依頼
|
FC1L011 | 0.500 " | 11 / 16 " | 1215 | 鋼 | 1 / 4-20 | 1.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥5,477 | 見積依頼
|
FC1L012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1 / 4-20 | 1.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥4,398 | 見積依頼
|
FC1L100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 鋼 | 1 / 4-20 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥4,237 | 見積依頼
|
FC1L102 | 0.500 " | 1-1 / 8」 | 1215 | 鋼 | 1 / 4-20 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥4,908 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。