STAFFORD MFG 5ERL102K シャフトアダプターカップリング、ステップダウン、キー溝、1-1/8 インチボア、7/8 インチシャフト径、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトアダプター |
チューブ径 | 1-1 / 8」 |
カップリングキー溝サイズ | 1 / 4 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.125 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸端長さ | 1.500 " |
シャフトキー溝サイズ | 3 / 16 " |
全長 | 3.875 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | 全長 | チューブ径 | カップリングキー溝サイズ | キー溝のサイズ | 外径 | 軸径 | 軸端長さ | シャフトキー溝サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | ¥19,157 | 見積依頼
|
5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | ¥22,597 | 見積依頼
|
5ERL100 | 3.625 " | 1" | - | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | - | ¥23,509 | 見積依頼
|
5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8」 | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | ¥21,123 | 見積依頼
|
5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4」 | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | ¥22,937 | 見積依頼
|
5ERL106 | 5" | 1-3 / 8」 | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8」 | 2" | - | ¥26,482 | 見積依頼
|
5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2」 | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4」 | 2.375 " | - | ¥31,861 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。