STAFFORD MFG 34L109P5 シャフトカラー、止めねじタイプ、ボア 1-9/16 インチ、スチール、四三酸化鉄皮膜
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-9 / 16」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | A283grC |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 3/8-16 x 3/8 |
タイプ | 経済 |
UPC | 662786038938 |
幅(Width) | 0.813 " |
原産国 | 中国 |
モデル | チューブ径 | 終了 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34L002P5 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | ¥185 | 見積依頼
|
34L003P5 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.438 " | 8-32×1/8 | 0.250 " | ¥185 | 見積依頼
|
34L004P5 | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | ¥197 | 見積依頼
|
34L005P5 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.625 " | 10-32×1/8 | 0.344 " | ¥207 | 見積依頼
|
34L006P5 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ¥219 | 見積依頼
|
34L007P5 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | ¥231 | 見積依頼
|
34L008P5 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ¥241 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。