STAFFORD MFG パイプカラー 32本割 クランプ式 内径114インチ SS 2S1.915PC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チョーカー類 |
チューブ径 | 1-11 / 12」 |
グレード | A283grC |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 3" |
パイプサイズ | 1-1 / 2」 |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 低姿勢 |
UPC | 662786029912 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 材料 | 外径 | パイプサイズ | ねじ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011PC | 11 / 16 " | 鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 合金鋼 | ¥8,098 | 見積依頼
|
32L014PC | 17 / 20 " | 鋼 | 1.750 " | 1 / 2 " | 合金鋼 | ¥8,206 | 見積依頼
|
32L101PC | 1-1 / 15」 | 鋼 | 2" | 3 / 4 " | 合金鋼 | ¥8,537 | 見積依頼
|
32L105PC | 1-1 / 3」 | 鋼 | 2.250 " | 1" | 合金鋼 | ¥9,074 | 見積依頼
|
32L111PC | 1-2 / 3」 | 鋼 | 2.500 " | 1-1 / 4」 | 合金鋼 | ¥10,719 | 見積依頼
|
32L114PC | 1-11 / 12」 | 鋼 | 3" | 1-1 / 2」 | 合金鋼 | ¥14,963 | 見積依頼
|
32S011PC | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | ¥9,557 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。