STAFFORD MFG 32S014H シャフトカラー、ヒンジタイプ、7/8 インチボア、SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 7 / 8 " |
終了 | |
グレード | 304 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.625 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 経済 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | 中国 |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | 終了 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 0.875 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | - | 見積依頼
|
32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 1.625 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
32L100H | 0.500 " | 1" | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。