STAFFORD MFG スタンダードシリーズ ヒンジタイプシャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | チューブ径 | 終了 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 0.875 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | 見積依頼
|
B | 32S006H | 0.375 " | 3 / 8 " | 304 | ステンレス鋼 | 0.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 6-32×3/8 | 見積依頼
| |
B | 32S010H | 0.438 " | 5 / 8 " | 304 | ステンレス鋼 | 1.313 " | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×1/2 | 見積依頼
| |
B | 32S014H | 0.500 " | 7 / 8 " | 304 | ステンレス鋼 | 1.625 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
| |
B | 32S103H | 0.500 " | 1-3 / 16」 | 304 | ステンレス鋼 | 2.063 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
| |
A | 32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 1.625 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | 32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | 32S104H | 0.500 " | 1-1 / 4」 | 304 | ステンレス鋼 | 2.063 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
| |
A | 32L100H | 0.500 " | 1" | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | 32S102H | 0.500 " | 1-1 / 8」 | 304 | ステンレス鋼 | 1.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
| |
B | 32S107H | 0.563 " | 1-7 / 16」 | 304 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
| |
B | 32S106H | 0.563 " | 1-3 / 8」 | 304 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
| |
A | 32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | 32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | 32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | 32L112H | 0.688 " | 1-3 / 4」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 2.750 " | 合金鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 見積依頼
|
A | 32L115H | 0.688 " | 1-15 / 16」 | ブラックオキサイド | A283grC | 鋼 | 3" | 合金鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 見積依頼
|
B | 32S115H | 0.688 " | 1-15 / 16」 | 304 | ステンレス鋼 | 3" | 18-8ステンレス鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 見積依頼
| |
B | 32S200H | 0.688 " | 2" | 304 | ステンレス鋼 | 3" | 18-8ステンレス鋼 | 5/16-24 x 7/8 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 大面積掃除機
- ベントキャップ
- ピペットアクセサリー
- 重力排気および供給人工呼吸器
- アルミ穴あきシート
- ベンダー
- 直流安定化電源
- 配管ホース
- ツール収納
- HVACテスト機器
- AIROTRONICS 12VAC / DC、時間遅延リレー
- 3M 付属のエアホース、25フィート、1/2 "ID
- LABELMASTER 可燃性液体プラカード
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. レベル/温度コントローラー液晶
- SPEARS VALVES CPVC パイプ フランジ バン ストーン スタイル、FPT
- BLICKLE 合成拡張アダプター
- BALDOR / DODGE 入力出力軸右ウォーム減速機、3 個連結
- GATES 強化トルク丸歯タイミングベルト、5MMピッチ
- WEG SSW06 シリーズ リモート キーパッド ケーブル