STAFFORD MFG シャフトカラー 32ピース分割 クランプタイプ 011/2インチボア スチール 11L16
アイテム: CJ6LPH
モデル:32L011
¥550 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 11 / 16 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | A283grC |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.375 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 10-32×1/2 |
タイプ | 経済 |
幅(Width) | 0.438 " |
原産国 | 中国 |
モデル | チューブ径 | グレード | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L002 | 1 / 8 " | A283grC | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥349 | 見積依頼
|
32L003 | 3 / 16 " | A283grC | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥318 | 見積依頼
|
32L004 | 1 / 4 " | A283grC | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥302 | 見積依頼
|
32L005 | 5 / 16 " | A283grC | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥302 | 見積依頼
|
32L006 | 3 / 8 " | A283grC | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.344 " | ¥343 | 見積依頼
|
32L007 | 7 / 16 " | A283grC | 0.938 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥395 | 見積依頼
|
32L008 | 1 / 2 " | A283grC | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ¥414 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。