STAFFORD MFG バランスシャフトカラー 2ピース クランプタイプ 014/2インチボア SS 7S8B
アイテム: CJ6ENE
モデル:2S014B
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 7 / 8 " |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.875 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2S008B | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
2S102B | 1-1 / 8」 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
2S103B | 1-3 / 16」 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
2S104B | 1-1 / 4」 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥6,957 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。