STAFFORD MFG ソリューションシリーズ アキュフランジシャフト取付カラー
形式 | モデル | 取付穴B | チューブ径 | フランジ外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | フランジ幅 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L008AFXK | - | 1 / 2 " | 2.230 " | 合金鋼 | 8-32 | 0.750 " | 0.282 " | 1117 | ¥17,890 | 見積依頼
|
B | 1A004AFX | - | 1 / 4 " | 1.480 " | 合金鋼 | 4-40 | 0.62 " | 0.250 " | 2024-T351 | ¥13,853 | 見積依頼
|
A | 1L004AFX | - | 1 / 4 " | 1.480 " | 合金鋼 | 4-40 | 0.62 " | 0.250 " | 1117 | ¥15,479 | 見積依頼
|
C | 1S004AFX | - | 1 / 4 " | 1.480 " | 18-8ステンレス鋼 | 4-40 | 0.62 " | 0.250 " | 303 | ¥18,990 | 見積依頼
|
C | 1S008AFXK | - | 1 / 2 " | 2.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 8-32 | 0.750 " | 0.282 " | 303 | ¥24,288 | 見積依頼
|
A | 1L006AFXK | - | 3 / 8 " | 1.730 " | 合金鋼 | 6-32 | 0.688 " | 0.250 " | 1117 | ¥17,445 | 見積依頼
|
C | 1S006AFXK | - | 3 / 8 " | 1.730 " | 18-8ステンレス鋼 | 6-32 | 0.688 " | 0.250 " | 303 | ¥22,848 | 見積依頼
|
B | 1A006AFXK | - | 3 / 8 " | 1.730 " | 合金鋼 | 6-32 | 0.688 " | 0.250 " | 2024-T351 | ¥15,510 | 見積依頼
|
B | 1A008AFXK | - | 1 / 2 " | 2.230 " | 合金鋼 | 8-32 | 0.750 " | 0.282 " | 2024-T351 | ¥17,874 | 見積依頼
|
A | 1L104AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 4」 | 3.480 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 1117 | ¥26,204 | 見積依頼
|
C | 1S012AFXK | 1 / 4-20 | 3 / 4 " | 2.980 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 303 | ¥32,513 | 見積依頼
|
B | 1A106AFXK | 1 / 4-20 | 1-3 / 8」 | 3.605 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 2024-T351 | ¥29,858 | 見積依頼
|
C | 1S100AFXK | 1 / 4-20 | 1" | 3.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 303 | ¥34,349 | 見積依頼
|
B | 1A012AFXK | 1 / 4-20 | 3 / 4 " | 2.980 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 2024-T351 | ¥21,231 | 見積依頼
|
A | 1L108AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 1117 | ¥29,051 | 見積依頼
|
A | 1L012AFXK | 1 / 4-20 | 3 / 4 " | 2.980 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 1117 | ¥24,847 | 見積依頼
|
C | 1S104AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 4」 | 3.480 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 303 | ¥38,182 | 見積依頼
|
A | 1L106AFXK | 1 / 4-20 | 1-3 / 8」 | 3.605 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 1117 | ¥29,546 | 見積依頼
|
C | 1S106AFXK | 1 / 4-20 | 1-3 / 8」 | 3.605 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 303 | ¥40,460 | 見積依頼
|
B | 1A108AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 2024-T351 | ¥22,585 | 見積依頼
|
A | 1L102AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 8」 | 3.230 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 1117 | ¥24,446 | 見積依頼
|
C | 1S102AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 8」 | 3.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 303 | ¥35,387 | 見積依頼
|
C | 1S108AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 303 | ¥39,551 | 見積依頼
|
B | 1A104AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 4」 | 3.480 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 2024-T351 | ¥26,535 | 見積依頼
|
B | 1A100AFXK | 1 / 4-20 | 1" | 3.230 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 2024-T351 | ¥21,392 | 見積依頼
|
A | 1L100AFXK | 1 / 4-20 | 1" | 3.230 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 1117 | ¥26,232 | 見積依頼
|
B | 1A102AFXK | 1 / 4-20 | 1-1 / 8」 | 3.230 " | 合金鋼 | 1 / 4-28 | 1" | 0.406 " | 2024-T351 | ¥36,778 | 見積依頼
|
C | 1S208AFXK | 3 / 8-16 | 2-1 / 2」 | 5.730 " | 18-8ステンレス鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 303 | - | 見積依頼
|
C | 1S207AFXK | 3 / 8-16 | 2-7 / 16」 | 5.730 " | 18-8ステンレス鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 303 | - | 見積依頼
|
B | 1A207AFXK | 3 / 8-16 | 2-7 / 16」 | 5.730 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 2024-T351 | - | 見積依頼
|
B | 1A300AFXK | 3 / 8-16 | 3" | 6.355 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 2024-T351 | ¥66,473 | 見積依頼
|
B | 1A208AFXK | 3 / 8-16 | 2-1 / 2」 | 5.730 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 2024-T351 | ¥52,326 | 見積依頼
|
C | 1S300AFXK | 3 / 8-16 | 3" | 6.355 " | 18-8ステンレス鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 303 | ¥149,952 | 見積依頼
|
A | 1L207AFXK | 3 / 8-16 | 2-7 / 16」 | 5.730 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 1117 | ¥58,047 | 見積依頼
|
A | 1L300AFXK | 3 / 8-16 | 3" | 6.355 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 1117 | ¥64,989 | 見積依頼
|
A | 1L208AFXK | 3 / 8-16 | 2-1 / 2」 | 5.730 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 | 1.38 " | 0.500 " | 1117 | ¥58,656 | 見積依頼
|
B | 1A112AFXK | 5 / 16-18 | 1-3 / 4」 | 4.480 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 2024-T351 | ¥33,505 | 見積依頼
|
C | 1S204AFXK | 5 / 16-18 | 2-1 / 4」 | 4.980 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 303 | ¥79,532 | 見積依頼
|
C | 1S200AFXK | 5 / 16-18 | 2" | 4.730 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 303 | ¥65,799 | 見積依頼
|
B | 1A115AFXK | 5 / 16-18 | 1-15 / 16」 | 4.730 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 2024-T351 | - | 見積依頼
|
B | 1A203AFXK | 5 / 16-18 | 2-3 / 16」 | 4.980 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 2024-T351 | - | 見積依頼
|
B | 1A204AFXK | 5 / 16-18 | 2-1 / 4」 | 4.980 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 2024-T351 | ¥51,327 | 見積依頼
|
B | 1A200AFXK | 5 / 16-18 | 2" | 4.730 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 2024-T351 | ¥44,626 | 見積依頼
|
C | 1S115AFXK | 5 / 16-18 | 1-15 / 16」 | 4.730 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 303 | - | 見積依頼
|
C | 1S112AFXK | 5 / 16-18 | 1-3 / 4」 | 4.480 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 303 | ¥62,414 | 見積依頼
|
C | 1S203AFXK | 5 / 16-18 | 2-3 / 16」 | 4.980 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 303 | - | 見積依頼
|
A | 1L112AFXK | 5 / 16-18 | 1-3 / 4」 | 4.480 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 1117 | ¥41,501 | 見積依頼
|
A | 1L200AFXK | 5 / 16-18 | 2" | 4.730 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 1117 | ¥42,957 | 見積依頼
|
A | 1L115AFXK | 5 / 16-18 | 1-15 / 16」 | 4.730 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 1117 | ¥45,393 | 見積依頼
|
A | 1L203AFXK | 5 / 16-18 | 2-3 / 16」 | 4.980 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 1117 | ¥67,388 | 見積依頼
|
A | 1L204AFXK | 5 / 16-18 | 2-1 / 4」 | 4.980 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 | 1.250 " | 0.500 " | 1117 | ¥53,951 | 見積依頼
|
B | 1A010AFXK | 10-24 | 5 / 8 " | 2.605 " | 合金鋼 | 10-32 | 0.813 " | 0.313 " | 2024-T351 | ¥19,197 | 見積依頼
|
C | 1S010AFXK | 10-24 | 5 / 8 " | 2.605 " | 18-8ステンレス鋼 | 10-32 | 0.813 " | 0.313 " | 303 | ¥28,918 | 見積依頼
|
A | 1L010AFXK | 10-24 | 5 / 8 " | 2.605 " | 合金鋼 | 10-32 | 0.813 " | 0.313 " | 1117 | ¥19,679 | 見積依頼
|
D | 1SM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | 18-8ステンレス鋼 | M3×0.5×8mm | 19 mm | 6.85 mm | 303 | ¥24,507 | 見積依頼
|
E | 1LM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | 合金鋼 | M3×0.5×10mm | 19 mm | 6.85 mm | 1117 | ¥19,386 | 見積依頼
|
D | 1SM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | 18-8ステンレス鋼 | M3×0.5×10mm | 19 mm | 6.85 mm | 303 | ¥24,365 | 見積依頼
|
E | 1LM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | 合金鋼 | M3×0.5×8mm | 19 mm | 7.00 mm | 1117 | ¥16,545 | 見積依頼
|
D | 1SM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | 18-8ステンレス鋼 | M3×0.5×8mm | 19 mm | 7.00 mm | 303 | ¥26,019 | 見積依頼
|
F | 1AM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | 合金鋼 | M3×0.5×8mm | 19 mm | 6.85 mm | 2024-T351 | ¥17,027 | 見積依頼
|
F | 1AM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | 合金鋼 | M3×0.5×10mm | 19 mm | 6.85 mm | 2024-T351 | ¥19,899 | 見積依頼
|
ソリューション シリーズ、Accu フランジ シャフト取り付けカラー
Stafford Accu-Flange シリーズのシャフト取り付けカラーは、コンポーネントを所定の位置に保持し、動作中の滑りや動きを防ぐために使用されます。 これらのカラーはスチール / ステンレススチール / アルミニウム構造を特徴とし、二重分割デザインを採用しているため、表面を傷つけることなくシャフトへの取り付けと調整が簡単に行えます。 ネジやボルトを使用してカラーを他の表面やコンポーネントに固定するための XNUMX つのタップ穴が付いているように設計されています。 これらのカラーには、特定のキーを挿入してシャフトと相手コンポーネントの間にトルクを伝達できる標準キー溝が含まれており、確実で位置合わせされた接続が保証されます。 Stafford Accu-Flange シリーズ カラーは、動力の伝達や特定の動作の提供など、幅広い用途を実行するためにユーザーが簡単にカスタマイズできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーヒーデカンターエアポットと壷
- ティーとストラップのヒンジ
- ワイヤーメッシュスリング
- グリースフィーダーアクセサリー
- フローコントロールバルブ
- アンカー
- ハスプとヒンジをラッチします
- 実験器具
- ワイヤークロス
- BRADY パイプマーカー 塩酸
- GRACO ハンヘルドスプレーガン修理キット
- SMC VALVES PVC 3 ウェイ ボール バルブ、プッシュ接続
- APPROVED VENDOR レデューシングアダプター
- THERMCO 浮ひょう
- APPLETON ELECTRIC 70ワットのランプ
- Arrow Pneumatics フィルター・レギュレーター、ニップル
- METRO スイベルステムキャスター
- 3M 滑り止めテープ
- MORSE DRUM チルトブレーキ