STAFFORD MFG 1S203AFXK シャフト取り付けカラー、2-3/16 インチボア、SS
アイテム: CJ6KJE
モデル: 1S203AFXK
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取り付けカラー |
チューブ径 | 2-3 / 16」 |
フランジ外径 | 4.980 " |
フランジ幅 | 0.500 " |
グレード | 303 |
キー溝のサイズ | 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取付穴A | 0.313 " |
取付穴B | 5 / 16-18 |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 |
幅(Width) | 1.250 " |
原産国 | USA |
モデル | 取付穴B | チューブ径 | フランジ外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | フランジ幅 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | 合金鋼 | M3×0.5×8mm | 19 mm | 7.00 mm | 1117 | ¥16,545 | 見積依頼
|
1LM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | 合金鋼 | M3×0.5×8mm | 19 mm | 6.85 mm | 1117 | ¥19,046 | 見積依頼
|
1LM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | 合金鋼 | M3×0.5×10mm | 19 mm | 6.85 mm | 1117 | ¥19,386 | 見積依頼
|
1LM012AFXK | M4 | 12 mm | 55 mm | 合金鋼 | M4×0.7×12mm | 19 mm | 6.85 mm | 1117 | ¥18,984 | 見積依頼
|
1LM016AFXK | M5 | 16 mm | 63 mm | 合金鋼 | M5×0.8×16mm | 20 mm | 6.85 mm | 1117 | ¥20,477 | 見積依頼
|
1LM018AFXK | M5 | 18 mm | 63 mm | 合金鋼 | M5×0.8×16mm | 21 mm | 6.85 mm | 1117 | ¥24,062 | 見積依頼
|
1LM020AFXK | M5 | 20 mm | 69 mm | 合金鋼 | M6×1.0×16mm | 25 mm | 7.94 mm | 1117 | ¥22,946 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。