STAFFORD MFG シャフトカラー 2分割 クランプ式 ボア009mm スチール クロームメッキ 11LM2P9
アイテム: CJ6KXU
モデル: 2LM009P11
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 9 mm |
終了 | クロムメッキ |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 24 mm |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M3×0.5×10mm |
タイプ | 低姿勢 |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LM003P11 | 3 mm | 16 mm | M3×0.5×8mm | 低姿勢 | 9 mm | - | 見積依頼
|
2LM005P11 | 5 mm | 16 mm | M3×0.5×8mm | 低姿勢 | 9 mm | - | 見積依頼
|
2LM006P11 | 6 mm | 16 mm | M3×0.5×8mm | 低姿勢 | 9 mm | - | 見積依頼
|
2LM008P11 | 8 mm | 18 mm | M3×0.5×8mm | 低姿勢 | 9 mm | - | 見積依頼
|
2LM010P11 | 10 mm | 24 mm | M3×0.5×10mm | 低姿勢 | 9 mm | ¥3,418 | 見積依頼
|
2LM012P11 | 12 mm | 28 mm | M4×0.7×12mm | 低姿勢 | 11 mm | ¥3,690 | 見積依頼
|
2LM014P11 | 14 mm | 30 mm | M4×0.7×16mm | 低姿勢 | 11 mm | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。