STAFFORD MFG 2L212HDK シャフトカラー、高耐久、2 ピース分割、内径 2-3/4 インチ、キー溝サイズ 5/8 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 2-3 / 4」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1026 |
キー溝のサイズ | 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 4.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/2-20 x 1-1/4 |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 662786044168 |
幅(Width) | 1" |
原産国 | USA |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | グレード | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002HD | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,789 | 見積依頼
|
2L003HD | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,865 | 見積依頼
|
2L004HD | 0.375 " | 1 / 4 " | 1215 | - | 鋼 | 1" | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥3,393 | 見積依頼
|
2L005HD | 0.375 " | 5 / 16 " | 1215 | - | 鋼 | 1" | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥2,701 | 見積依頼
|
2L006HD | 0.438 " | 3 / 8 " | 1215 | - | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥3,335 | 見積依頼
|
2L007HD | 0.438 " | 7 / 16 " | 1215 | - | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥4,021 | 見積依頼
|
2L008HD | 0.438 " | 1 / 2 " | 1215 | - | 鋼 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | ¥3,842 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。