MAG-MATEスパークプラグブーツプライヤー
Mag-Mate スパーク プラグ ブーツ プライヤーは、伝送ラインやワイヤに損傷を与えることなく、届きにくいスパーク プラグを修理するのに適しています。 それらは、電気ショック、火傷、およびワイヤの損傷を防ぐためにスパークプラグを起動するために、自動車および小型エンジンで使用されます。
形式 | モデル | 長さ | 個数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PLS100S | - | 5 | 作成セッションプロセスで | ¥32,427 | |
B | PLS110 | 9.5 " | 1 | ストレート、絶縁 | ¥7,057 | |
C | PLS100 | 9.75 " | 1 | 45度の角度、絶縁 | ¥6,117 | |
D | PLS140 | 10.25 " | 1 | 90度の角度、絶縁 | ¥9,377 | |
E | PLS120 | 11 " | 1 | ストレート、絶縁 | ¥8,038 | |
F | PLS130 | 11 " | 1 | 45度の角度、絶縁 | ¥8,225 |
特徴
- Mag-Mate スパーク プラグ プライヤーは、しっかりとしたグリップと引き裂き抵抗を実現するために、90 デュロメーターの頑丈なプラスチック コーティングを施したハンドルとジョーを備えています。
- ブランドの PLS140 スパーク プラグ ブーツ プライヤーは、ミニバンまたはファイアウォールに対して使用するための 90 度のジョー角度を備えています。
- お願い110 & PLS120 スパーク プラグ ブーツ プライヤーには、幅広いプラグを保持するためのまっすぐな回転ジョー角度があります。
- PLS100S スパーク プラグ ブーツ プライヤー キットには、これらのプライヤーの各セットが XNUMX つ含まれており、 PLS200N エンジン故障時の突然の必要性を迅速に起動するためのスパークプラグブーツプライヤー。
規格と承認
- RoHS指令
- REACH規則
よくある質問
Mag-Mate スパークプラグブーツプライヤーの使い方は?
- まず、ペンチのあごを開きます。 ハンドルを分離することで、アゴを広げることができます。
- あごの間にスパークプラグを置きます。
- ハンドルをまとめて握ります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンパートメント引き出し
- ローベイ蛍光灯器具
- ワイヤレスウォールスイッチ
- バーストックマテリアルポジショナー
- モーター用品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 自動車曳航
- 泡
- スプリング
- WATTS ミキシングバルブ、真ちゅう
- LYNDEX-NIKKEN コレットラック
- LAB SAFETY SUPPLY ピペット個別包装/バッグ
- BUSSMANN NCシリーズヒューズリンク
- WOODHEAD 130039 シリーズ Devicenet ケーブル
- PASS AND SEYMOUR 耐候性のXNUMXつのギャングカバー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- REELCRAFT エアホース
- TAPCO サインポスト
- DYNALON クランプ