STAFFORD MFG シャフト取付カラー 19分割 クランプ式 108平面 2-2/1インチボア スチール 1L2ST
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取り付けカラー |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
底ねじ穴サイズ | 1 / 4-20 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.375 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
上部のネジ穴のサイズ | 10-24 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.563 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L012ST | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥9,597 | 見積依頼
|
19L100ST | 1" | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥7,974 | 見積依頼
|
19L102ST | 1-1 / 8」 | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥18,418 | 見積依頼
|
19L104ST | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 0.500 " | ¥8,880 | 見積依頼
|
19L106ST | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 0.563 " | ¥8,432 | 見積依頼
|
19S012ST | 3 / 4 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | ¥8,487 | 見積依頼
|
19S100ST | 1" | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 0.500 " | ¥8,895 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。