定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING MWC30-11-11-A カップリング 4 ビーム クランプ 11mm x 11mm | AF9VDF 30UY28

RULAND MANUFACTURING MWC30-11-11-A カップリング 4 ビームクランプ 11mm x 11mm

在庫あり
アイテム:AF9VDF モデル:MWC30-11-11-A相互参照:30UY28

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,487 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径11のミリメートル×11ミリメートル
クリアランス径20 mm
終了明るい
ボアを通る長さ17.65 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.015
マックス。 退屈させる11
マックス。 退屈させる11 mm
最大平行ずれ(インチ)0.01
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225度
最小退屈させる11 mm
外径30 mm
全体の長さ(Overall Length)38 mm
スクリューサイズM4mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズMWC30
形式4ビームクランプ
トルク58インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.105

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大温度範囲(F)ボア径クリアランス径最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGMWC25-10-6-Aカップリング4ビームクランプ10mmx 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225度10のミリメートル×6ミリメートル25 mm6 mm25 mm30 mmM3mmMWC25¥15,810
RULAND MANUFACTURINGMWC25-10-6-SSカップリング4ビームクランプ10mmx 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350度10のミリメートル×6ミリメートル25 mm6 mm25 mm30 mmM3mmMWC25¥39,038
RULAND MANUFACTURINGMWC25-10-7-Aカップリング4ビームクランプ10mmx 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225度10のミリメートル×7ミリメートル25 mm7 mm25 mm30 mmM3mmMWC25¥15,759
RULAND MANUFACTURINGMWC25-10-7-SSカップリング4ビームクランプ10mmx 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350度10のミリメートル×7ミリメートル25 mm7 mm25 mm30 mmM3mmMWC25¥39,185
RULAND MANUFACTURINGMWC25-10-8-Aカップリング4ビームクランプ10mmx 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225度10のミリメートル×8ミリメートル25 mm8 mm25 mm30 mmM3mmMWC25¥15,810
RULAND MANUFACTURING MWC15-3 / 16 "-3MM-Aカップリング4ビームクランプ3/16インチx3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225度3/16×3mm15 mm3 mm15 mm22 mmM2mmMWC15¥13,087
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A カップリング 4 ビームクランプ 3/16 インチ x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225度3/16×4mm15 mm4 mm15 mm22 mmM2mmMWC15¥13,087

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MWC30-11-11-A カップリング 4 ビームクランプ 11mm x 11mm
¥23,487 /単価