入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.85 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #8 |
端子タイプ | ロッキング |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 端子タイプ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A18-6F | 0.72 " | #6 | スタンダード | 22〜16 AWG | ¥10,894 | |
A18-8F | 0.75 " | #8 | スタンダード | 22〜16 AWG | ¥13,289 | |
A18-10F | 0.75 " | #10 | スタンダード | 22〜16 AWG | ¥13,359 | |
B14-6XNUMXF | 0.75 " | #6 | スタンダード | 18〜14 AWG | ¥11,781 | |
B14-8XNUMXF | 0.75 " | #8 | スタンダード | 18〜14 AWG | ¥11,753 | |
B14-10XNUMXF | 0.75 " | #10 | スタンダード | 18〜14 AWG | ¥10,926 | |
B14-14XNUMXF | 0.9 " | 1 / 4 " | スタンダード | 18〜14 AWG | ¥17,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。