真の家庭用冷蔵庫
形式 | モデル | アイテム価格 | アンプ | 色 | ドアの数 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tシャツ49 | 冷蔵庫 | 9.1 | ステンレス鋼 | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | 見積依頼
|
B | TUC-48 | 冷蔵庫 | 5.0 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 30-1 / 16」 | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | 見積依頼
|
C | TSSU-48-12 | 冷蔵庫 | 8.6 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 31 " | 42.875 " | 48.25 " | 見積依頼
|
D | T-23-HC | 冷蔵庫 | 7.6 | ステンレス鋼 | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | 見積依頼
|
E | GDM-12 | 冷蔵庫 | 5.0 | ホワイト | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | 見積依頼
|
F | GDM-49 | 冷蔵庫 | 7.3 | ホワイト | 2 | 8 | 30-29 / 32」 | 78.625 " | 54.125 " | 見積依頼
|
G | TWT-48 | 冷蔵庫 | 5.0 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 31 " | 39.5 " | 48.25 " | 見積依頼
|
H | Tシャツ72 | 冷蔵庫 | 9.6 | ステンレス鋼 | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | 見積依頼
|
I | TUC-27-HC | 冷蔵庫 | 3.9 | ステンレス鋼 | 1 | 2 | 30-1 / 16」 | 29.75 " | 27 9 / 16 " | 見積依頼
|
J | GDM-7 | 冷蔵庫 | 4.5 | ホワイト | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | 見積依頼
|
K | GDM-23 | 冷蔵庫 | 5.2 | ホワイト | 1 | 4 | 29-13 / 16」 | 78.625 " | 27 " | 見積依頼
|
L | TUC-24 | 冷蔵庫 | 2.5 | ステンレス鋼 | 1 | 2 | 25.625 " | 32.625 " | 24 " | 見積依頼
|
M | T-23DT | 冷蔵庫と冷凍庫 | 6.3 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 29.5 " | 81.5 " | 27 " | 見積依頼
|
N | T-49DT | 冷蔵庫と冷凍庫 | 14.1 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 29.5 " | 81.5 " | 54.125 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンリークディテクタ
- ゴミ拾い者とゴミ拾い者
- インシデントコマンドとトリアージ用品
- 磁気シートセパレーター
- 絶縁抵抗計の付属品
- 遮断弁
- ワッシャー
- 泡
- フラッシュバルブ
- ワイヤークロス
- IDEAL インライン街路灯の切断
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、低鉛
- BRISKHEAT ガラス繊維加熱テープ
- SMITH BEARING Cr-Xcシリーズ、カムフォロア
- ZSI-FOSTER W200プレカットチャンネル、ソリッド
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ耐タンパー性 GFCI リセプタクル
- ANVIL サドルサポート
- TECHNIKS ハンドレンチ
- CONDOR ニット手袋、250度F ハンドプロテクション コットン