TRUE RESIDENTIAL GDM-23 冷蔵庫ガラスドア 23 立方フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵庫 |
アンプ | 5.2 |
色 | ホワイト |
制御タイプ | サーモスタット |
コード長 | 9ft。 |
ドアヒンジ | 右 |
ドアタイプ | ガラス |
エネルギースター準拠 | いいえ |
Hz | 60 |
ドアの数 | 1 |
セクション数 | 1 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 29-13 / 16」 |
全体の高さ | 78.625 " |
全幅 | 27 " |
プラグタイプ | ネマ 5-15R |
冷蔵庫の容量 | 23 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | 商用マーチャンダイザー |
冷蔵庫の温度範囲 | 33から38 F |
キャパシティ | 23 cu。 ft。 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 141.52 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8418100090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | 色 | ドアの数 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | 冷蔵庫 | 7.6 | ステンレス鋼 | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | 見積依頼
| |
Tシャツ49 | 冷蔵庫 | 9.1 | ステンレス鋼 | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | 見積依頼
| |
Tシャツ72 | 冷蔵庫 | 9.6 | ステンレス鋼 | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | 見積依頼
| |
TUC-27-HC | 冷蔵庫 | 3.9 | ステンレス鋼 | 1 | 2 | 30-1 / 16」 | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | 見積依頼
| |
TUC-48 | 冷蔵庫 | 5.0 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 30-1 / 16」 | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
GDM-7 | 冷蔵庫 | 4.5 | ホワイト | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | 見積依頼
| |
GDM-12 | 冷蔵庫 | 5.0 | ホワイト | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。