TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 冷蔵準備テーブル 16.7 立方フィート ステンレススチール
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵庫 |
アンプ | 8.6 |
色 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | 調節可能なダイヤル |
コード長 | 7ft。 |
解凍する | いいえ |
ドアヒンジ | 右左 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
Hz | 60 |
ドアの数 | 2 |
セクション数 | 1 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 31 " |
全体の高さ | 42.875 " |
全幅 | 48.25 " |
プラグタイプ | ネマ 5-15R |
冷媒タイプ | R-290 |
冷蔵庫の容量 | 16.7 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | ワークトップ |
冷蔵庫の温度範囲 | 1度5度 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
キャパシティ | 16.7 cu。 ft。 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 140.62 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 137.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アンプ | 色 | ドアの数 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | 冷蔵庫 | 7.6 | ステンレス鋼 | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | 見積依頼
| |
Tシャツ49 | 冷蔵庫 | 9.1 | ステンレス鋼 | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | 見積依頼
| |
Tシャツ72 | 冷蔵庫 | 9.6 | ステンレス鋼 | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | 見積依頼
| |
TUC-27-HC | 冷蔵庫 | 3.9 | ステンレス鋼 | 1 | 2 | 30-1 / 16」 | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | 見積依頼
| |
TUC-48 | 冷蔵庫 | 5.0 | ステンレス鋼 | 2 | 4 | 30-1 / 16」 | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
GDM-7 | 冷蔵庫 | 4.5 | ホワイト | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | 見積依頼
| |
GDM-12 | 冷蔵庫 | 5.0 | ホワイト | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。