定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D QBL22070サーキットブレーカ、フィードスルー、70 A、240VAC、2P、10kAIC @ 240V | AG8TWZ

SQUARE D QBL22070 サーキットブレーカー、フィードスルー、70 A、240VAC、2P、10kAIC@240V

在庫あり
アイテム:AG8TWZ モデル:QBL22070

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥71,273 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AIC評価10kAIC @ 240V
アンプ70A
フレーム型QBL
Number of Poles2
電圧240V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.53
船高(cm)14.12
船の長さ(cm)24.77
船幅(cm)14.76

商品の詳細:

  • Square D QBL22070は、接続された機器を過負荷または短絡による損傷から保護するためにSquareDパネルボードで使用するためのIEC定格のモールドケースサーキットブレーカです。
  • 瞬時トリップ範囲が1000〜1800 A、遮断容量が10VACで240kAの熱磁気トリップユニットを備えています。
  • このPowerPactQシリーズサーキットブレーカには、4AWGアルミニウム/銅線に対応できる負荷側およびライン側の端子が装備されています。

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ深さNumber of Poles電圧幅(Width)価格
SQUARE DQBL22125サーキットブレーカー125a2p240vacラグ| AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"¥71,273
SQUARE DQBL22150サーキットブレーカー150a2p240vacラグ| AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"¥71,273
SQUARE DQBL22175サーキットブレーカー175a2p240vacラグ| AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"¥71,273
SQUARE DQBL22200サーキットブレーカー200a2p240vacラグ| AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"¥71,273
SQUARE DQBL22225サーキットブレーカー225a2p240vacラグ| AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"¥71,273
SQUARE DQBL32125サーキットブレーカー125a3p240vacラグ| AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "¥168,558
SQUARE DQBL32150サーキットブレーカー150a3p240vacラグ| AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "¥168,558

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QBL22070 サーキットブレーカー、フィードスルー、70 A、240VAC、2P、10kAIC@240V
¥71,273 /単価