SQUARE DMJA36350サーキットブレーカー350a3p600vacボックスラグ| AG7FUK 6NHC1

SQUARE D MJA36350 サーキットブレーカー 350a 3p 600vac ボックス ラグ

在庫あり
アイテム:AG7FUK モデル:MJA36350相互参照:6NHC1

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥2,615,532 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
AC電圧定格600 VAC
アンプ350
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格未評価
深さ8.1 "
サイズM
GTIN00785901689584
高さ12.9 "
高電流トリップ設定3500A
低アンペアトリップ設定700A
最大AIRレーティング25kA
最大ワイヤーサイズ500キロミル
最小ワイヤーサイズ3 / 0 AWG
取り付けパネルマウント
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続ボックスラグ
旅行タイプエレクトロニック
幅(Width)8.3 "

発送情報:

船の重量(kg) 12.96
船高(cm)27.18
船の長さ(cm)46.48
船幅(cm)30.48
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(調整可能)

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
SQUARE DMJA36300サーキットブレーカー300a3p600vacボックスラグ| AG7FUH 6NHA9 MJA36300300¥2,415,136
SQUARE DMJA36400サーキットブレーカー400a3p600vacボックスラグ| AG7FUL 6NHC2 MJA36400400¥1,518,573
SQUARE DMJA36450サーキットブレーカー450a3p600vacボックスラグ| AG7FUM 6NHC3 MJA36450450¥2,787,551
SQUARE DMJA36500サーキットブレーカー500a3p600vacボックスラグ| AG7FUN 6NHC4 MJA36500500¥1,518,573
SQUARE DMJA36600サーキットブレーカー600a3p600vacボックスラグ| AG7FUP 6NHC5 MJA36600600¥1,518,573
SQUARE DMJA36700サーキットブレーカー700a3p600vacボックスラグ| AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700¥3,243,952
SQUARE D MJA36800 サーキットブレーカー、800 A、3 P、600 VAC、ボックス ラグ | AG7ファー6NHC7 MJA36800800¥1,597,079

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D MJA36350 サーキットブレーカー 350a 3p 600vac ボックス ラグ
¥2,615,532 /単価