DEWALT ダイヤモンドソーブレード、使用用途: アングルグラインダーおよびその他の手持ちツール
形式 | モデル | プレート厚 | アーバーホール | ブレード径 | リムタイプ | 切削深さ | 切削タイプ | ダイヤモンドノックアウト | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW4702 | 0.06 " | 5 / 8 " | 7" | セグメント化された | 2" | ドライ | 有り | スタンダード | ¥11,186 | |
B | DW4710 | 0.06 " | 5/8 x 7/8 " | 4" | セグメント化された | 1" | ドライ | 有り | スタンダード | ¥9,979 | |
C | DW4701 | 0.06 " | 5 / 8、7 / 8 " | 4.5 " | 連続的な | 1.25 " | ドライ | いいえ | スタンダード | ¥6,970 | |
D | DW4724 | 0.08 " | 5 / 8、7 / 8 " | 4" | ターボ | 1" | ドライ | いいえ | おすすめ! | ¥1,952 | |
E | DW4729 | 0.08 " | 7 / 8 " | 4" | 連続的な | 1" | 乾湿 | いいえ | スタンダード | ¥8,599 | |
F | DW4725 | 0.08 " | 5 / 8、7 / 8 " | 4.5 " | ターボ | 1.25 " | ドライ | いいえ | おすすめ! | ¥2,108 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルールと直定規
- プールとスパのポンプモーター
- ウェットモップ
- タコメータ
- 医療用照明
- パイプとチューブ
- 配電設備
- 工具保持
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 通信部
- APPROVED VENDOR Eアダプター オスアダプター×ホースシャンク アルミ
- FSI 緊急避難所システム
- SNAP-TITE カプラー本体2-11-1 / 2
- CDI CONTROL DEVICES フロートバルブ鉛フリー真ちゅうパイプマウント
- SAN JAMAR プラグをタップします
- COOPER B-LINE B451シリーズスロット付きXNUMX穴Uサポート
- WATTS 圧縮ティーバルブ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング カプセル化された特殊強化メス アダプター、ソケット x ESR Fipt
- MAGLINER キャスターキット