SQUARE D MJA36600 サーキットブレーカー 600a 3p 600vac ボックス ラグ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 600 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 8.1 " |
サイズ | M |
GTIN | 00785901504757 |
高さ | 12.9 " |
高電流トリップ設定 | 6000A |
低アンペアトリップ設定 | 1200A |
最大AIRレーティング | 25kA |
最大ワイヤーサイズ | 500キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
取り付け | パネルマウント |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | CBA |
端子接続 | ボックスラグ |
旅行タイプ | エレクトロニック |
幅(Width) | 8.3 " |
船の重量(kg) | 13.14 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8536200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。