SQUARE D MJAシリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MJA36300 | 300 | ¥2,563,687 | |
A | MJA36350 | 350 | ¥2,705,003 | |
A | MJA36400 | 400 | ¥2,437,213 | |
A | MJA36450 | 450 | ¥2,892,824 | |
A | MJA36500 | 500 | ¥2,653,330 | |
A | MJA36600 | 600 | ¥2,827,255 | |
B | MJA36700 | 700 | ¥3,268,981 | |
A | MJA36800 | 800 | ¥3,598,118 |
MJAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D MJA シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、電気システムの過電流や短絡に対する信頼性の高い保護を目的として、商業施設、産業プラント、データ センター、施設の建物で使用されています。 これらは、安全性と確実な接続を強化するボルトオン端子設計の - 極三相構成を備えています。 これらの標準サーキットブレーカーは、LSI (長時間、短時間、瞬時) トリップ機能用の電子トリップを備えています。 電流定格は 3A ~ 300A の範囲です。 これらのブレーカー ユニットには、800 Kcmil から 500 AWG までの範囲のサイズの銅/アルミニウム ワイヤに対応するためのラインおよび負荷側ラグ端子がさらに装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレートアンダーライナーベースとドーム
- エンクロージャーホールシール
- 水チラー
- 真空パッド
- 油圧アキュムレータマウント
- 仕上げ用品
- 電力試験
- 水の安全性
- 燃焼試験
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- TROEMNER 校正分銅セット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 油圧ホース
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック、90コンパートメント
- DURHAM MANUFACTURING モバイルMTワークベンチ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、スピゴット、EPDM O リング
- MOLDED FIBERGLASS N/S コンテナの蓋
- LINN GEAR タイプAスプロケット、140チェーン
- SURVIVAIR オプティフィット戦術ガスマスク
- VESTIL 業務用サーキュレーターファン CCRFシリーズ