SQUARE D 10S1F 変圧器 1 相 10kva 120/240v 出力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用トランス |
色 | グレー |
深さ | 11.8 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 14.8 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 240 / 480 VAC |
IP評価 | 11 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 10kVA |
幅(Width) | 9.8 " |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8504320000 |
モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 温度 立上り | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 14 | 115度C | 5kVA | 9.8 " | ¥408,943 | |
1.5S1F | 6.6 " | 8.3 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 1.5kVA | 8.7 " | ¥171,066 | |
100SV1A | 3.5 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 55度C | 100VA | 4.5 " | ¥60,796 | |
150SV1A | 3.8 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55度C | 150VA | 4.9 " | ¥61,858 | |
1S1F | 5.4 " | 8.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 1kVA | 7" | ¥154,610 | |
250SV1B | 4.1 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80度C | 250VA | 5.3 " | ¥69,551 | |
2S1F | 6.6 " | 9.6 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 2kVA | 8.7 " | ¥262,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。