SQUARE D 汎用トランス
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 温度 立上り | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100SV1A | 3.5 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 55度C | 100VA | 4.5 " | ¥60,796 | |
A | 50SV1A | 3.5 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55度C | 50VA | 4.5 " | ¥45,313 | |
A | 150SV1A | 3.8 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55度C | 150VA | 4.9 " | ¥61,858 | |
A | 250SV1B | 4.1 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80度C | 250VA | 5.3 " | ¥69,551 | |
A | 750SV1F | 4.7 " | 6.7 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 750VA | 6.2 " | ¥124,263 | |
A | 500SV1B | 4.7 " | 6.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80度C | 500VA | 6.2 " | ¥105,931 | |
A | 1S1F | 5.4 " | 8.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 1kVA | 7" | ¥154,610 | |
A | 2S1F | 6.6 " | 9.6 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 2kVA | 8.7 " | ¥262,537 | |
A | 1.5S1F | 6.6 " | 8.3 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 1.5kVA | 8.7 " | ¥171,066 | |
A | 3S1F | 6.500 " | 10.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 3kVA | 8.7 " | ¥309,363 | |
A | 10S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 11 | 115度C | 10kVA | 9.8 " | ¥705,665 | |
B | 5S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 14 | 115度C | 5kVA | 9.8 " | ¥408,943 | |
C | 5S40F | 11.8 " | 14.8 " | 480 VAC | 14 | 115度C | 5kVA | 9.8 " | ¥434,290 | |
A | 7S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115度C | 7.5kVA | 9.8 " | ¥489,855 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージレススタッド継手
- 逆流防止テストキット
- タコメータ
- 鋲打銃付属品
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 研磨バンドとロール
- ディスポーザー
- マニュアル
- 車体工具
- RUBBERFAB ガスケットサイズ1/2インチトライクランプ
- SMC VALVES 真空圧スイッチ
- TE CONNECTIVITY 22〜18AWGリング端子
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 交換用センサー
- MJ MAY ガラス繊維生地、ウルトラグレードPTFE
- WATTS バイパス制御逃し弁
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 7 /16-18Unefに移動します
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブ、DINソケット、EPDM、メートル法
- VESTIL RPI シリーズ ラッキング プレイス カード ラベル
- BROWNING フェルトシール