SPILFYTER Z-95BX 吸収ロール ホワイト 幅 32 インチ、64 ガロン
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
アイテム価格 | 吸収ロール |
吸収重量 | 軽量 |
色 | ホワイト |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 300ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
ミシン目 | すべての24 " |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 64ガロン。 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 12.29 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 5603110090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-90 | 軽量 | ブラック | ユニバーサル/メンテナンス | 100ft。 | ポリプロピレン | 24ガロン。 | 36 " | ¥50,762 | ||
DS-97 | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | 3 Ply | 72ガロン。 | 32 " | ¥43,473 | ||
S2-91BX | ヘビー級 | イエロー | 化学物質/危険物 | 150ft。 | 2 Ply | 60ガロン。 | 17 " | ¥65,998 | ||
SFO-97BX | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | 1 Ply | 52ガロン。 | 17 " | ¥25,141 | ||
S2-95 | 軽量 | イエロー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | - | 66ガロン。 | 32 " | ¥69,145 | ||
S2-90BX | ヘビー級 | イエロー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | - | 66ガロン。 | 32 " | ¥57,353 | ||
Z-914 | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | ポリプロピレン | 28ガロン。 | 16 " | ¥28,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。