SPILFYTER S2-90BX 吸収ロール イエロー 66 ガロン 32 インチ幅
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
アイテム価格 | 吸収ロール |
吸収重量 | ヘビー級 |
色 | イエロー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 150ft。 |
ミシン目 | すべての24 " |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 66ガロン。 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 14.94 |
船高(cm) | 84.84 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-90 | 軽量 | ブラック | ユニバーサル/メンテナンス | 100ft。 | ポリプロピレン | 24ガロン。 | 36 " | ¥50,762 | ||
DS-97 | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | 3 Ply | 72ガロン。 | 32 " | ¥43,473 | ||
S2-91BX | ヘビー級 | イエロー | 化学物質/危険物 | 150ft。 | 2 Ply | 60ガロン。 | 17 " | ¥65,998 | ||
SFO-97BX | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | 1 Ply | 52ガロン。 | 17 " | ¥25,141 | ||
S2-95 | 軽量 | イエロー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | - | 66ガロン。 | 32 " | ¥69,145 | ||
Z-914 | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | ポリプロピレン | 28ガロン。 | 16 " | ¥28,636 | ||
GFF-98BX | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | ポリプロピレン | 50ガロン。 | 16 " | ¥36,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。