入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックディスコネクトアダプター |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 0.5 GPM |
最大フローGPM | 0.5 |
最大流体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
タイプ | 45度 |
UPC | 897797002504 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8424909040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CJ-QDN-90 | 90度 | ¥18,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。