SPEEDCLEAN
米国コネチカット州スタンフォードに本社を置く SpeedClean は、40 年以上にわたり、HVAC システムのメンテナンス用の革新的なクリーニング ツールを製造してきました。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
ハンドツール
実験用品
配管
安全性
クリーニング
接着剤シーラントとテープ
溶接
フリートと車両のメンテナンス
潤滑
HVACと冷凍 フィルタ
A / C冷凍全ラインナップを見る
A / CRefクリーナーとスケールリムーバー SpeedyFoamコンデンサークリーナーは、エバポレーター、冷凍コイル、ポンプスプレー、エアフィルターから汚れ、油、錆、グリースを除去する発泡マイクロバブルアクションを備えています。 コーティングされたコイルとコーティングされていないコイル、およびアルミニウム表面での使用に安全
チューブおよびコイル洗浄装置 ポータブルコイルクリーニングシステム、延長および出口ホース、熱交換器チューブクリーナーは、蒸発器およびコンデンサーコイル/ファン/チューブのクリーニングまたはシェル熱交換器のメンテナンスに最適です。 最大400psiの圧力を処理できます
チューブおよびコイル洗浄装置アクセサリ HVAC 機器のチューブとコイルの洗浄に適したスプレー棒、フレキシブル シャフト、スプリットよだれかけキット、ノズル、ナイロン ブラシ、バッテリー、針、アダプター、ホースが含まれます。
Speedcleanについて
SpeedClean 製品ラインには、チューブ & コイル クリーナー、手動ドレン クリーナー、掃除機アタッチメントと付属品、スケール除去システム、フィルム テープ、圧着工具キット、化学テスト ストリップ、潤滑剤、コンデンサー クリーナー、交換用バッテリーが含まれます。 ブランドの コンデンサークリーナー エアフィルター、凝縮器コイル、蒸発器コイルからグリース、油、錆を除去するために広く使用されています。 ブランドの パイプ洗浄システム コンデンサー、蒸発器コイル、屋上 AC ユニット、マイクロチャンネル、ソーラー パネルなど、手の届きにくい場所の破片や汚れを掃除するのに最適です。 これらのポータブル ユニットは、最大 12 PSI の使用圧力に対応するために 110V / 170V 充電式バッテリーを使用します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
SpeedClean MPN は、同等の Lab Safety Supply および NU-Calgon モデルへの個々の参照を交差させます。 そのため、廃止または在庫切れの SpeedClean HVAC メンテナンス機器をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等品をご用意しております。
発送
これらの SpeedClean 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの SpeedClean アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
よくある質問
車内の SpeedClean CoilJet HVAC 洗浄システムを充電するにはどうすればよいですか?
ブランドの 8944 車両アダプター充電器 CoilJet HVAC クリーニング システムの充電に使用されます。 110A および 220VDC の入力電源で 3 / 12V の自動検出出力を供給することができます。
HVAC コイルはどのくらいの頻度で掃除する必要がありますか?
コイルをクリーニングする頻度は、環境、システムの使用状況、メンテナンス履歴などの要因によって決まります。 一般に、HVAC コイルは、効率を維持し、潜在的な損傷を防ぐために、少なくとも年に XNUMX 回クリーニングする必要があります。
SpeedClean 手動排水クリーナーの使用方法は?
ブランドの手動排水管クリーナーは、HVAC システムの排水管から詰まりや蓄積物を除去するのに最適です。 手動ドレンクリーナーを使用するには、ツールをドレンラインに挿入し、手で回転させて詰まりを砕いて取り除きます。