入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーエアラインルブリケーター |
調整タイプ | ねじ回し |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル素材 | ガード付きポリカーボネート |
ボウルサイズ | 7.0オンス |
ドーム | Green 360 Sight / Feed、すべての目に見える油滴が単一の空気圧コンポーネントに供給されます |
高さ | 8.81 " |
マックス。 フロー | CFM 142 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125 F |
NPT | 3 / 4 " |
全体の高さ | 8.81 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.89 " |
全幅 | 3.15 " |
パイプラン(フィート) | 15〜20 |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
UPC | 190735631966 |
幅(Width) | 3.15 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | NPT | ボディ材質 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL56 | 1 / 8 " | 亜鉛 | ポリカーボネート | 5.12 " | 1.45 " | 1.63 " | 1 / 8 "NPT | 1.63 " | ¥7,960 | ||
4ZL57 | 1 / 4 " | 亜鉛 | ポリカーボネート | 5.12 " | 1.45 " | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | 1.63 " | ¥13,855 | ||
4ZL64 | 1 / 4 " | 亜鉛 | サイトグラス付きメタル | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 1 / 4 "NPT | 1.98 " | ¥10,370 | ||
4ZL65 | 1 / 4 " | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 1 / 4 "NPT | 1.98 " | ¥8,982 | ||
4ZL66 | 3 / 8 " | 亜鉛 | サイトグラス付きメタル | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 3 / 8 "NPT | 1.98 " | ¥9,645 | ||
4ZL67 | 3 / 8 " | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 3 / 8 "NPT | 1.98 " | ¥9,435 | ||
4ZL68 | 1 / 4 " | 亜鉛 | サイトグラス付きメタル | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 1 / 4 "NPT | 1.98 " | ¥9,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。